設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間99分59秒
最小設定時間1秒
TGK品番359-55-43-75
寸法(mm)93×20×67H
質量(g)約95(電池含む)
電源単4(15V)1個
表示形式デジタル
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質主要材質=ABS
サイズ(mm)90×65×23
機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質ABS
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
音量(dB)約75
設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒
寸法(mm)94×72×26
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
関連キーワード