1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日 質量(g)約52(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22 表示形式デジタル 動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露) 電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露) 時計機能 タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)