「タイムボーイ8プラス用インク」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷




使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100 トラスコ品番341-9967 適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ) 質量(g)340
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2 インク色 質量(g)24 トラスコ品番519-8267
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様表面:赤 裏面:グレー 入数(枚)100 トラスコ品番121-2907 適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850 質量(g)345
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~8%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷

1パック(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー 材質再生紙 入数(枚)100 対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)