20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100 トラスコ品番341-9967 適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ) 質量(g)340
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様表面:赤 裏面:グレー 入数(枚)100 トラスコ品番121-2907 適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850 質量(g)345
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1パック(50枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー 材質再生紙 入数(枚)100 対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:4.0、最大:40 人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません 印字方式インパクトドット方式 保存温度範囲(℃)-20~60 インクインクリボン方式
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレタンクに入れて使用する便器の漂白剤です。水ぎわの黒ズミ抑えて。楽々お掃除!。漂白パワーで黒ズミの発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水の色は無色なので尿や便の状態がよくわかります。浄化槽にも安心
シリーズブルーレット 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
1個(120g)
369 税込406
当日出荷

流すたびに汚れを落とします!!。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。さわやかな香りが広がります。2倍タイプ(120g)で長持ちします。※メーカー製ドボン60gとの比較。標準的な使用で約4~8週間使用できます(気温・水温・水量などにより多少変化します)
シリーズブルーレット 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
1個(120g)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流すたびに汚れを落とします!!。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。さわやかな香りが広がります。2倍タイプ(120g)で長持ちします。※メーカー製ドボン60gとの比較。標準的な使用で約4~8週間使用できます(気温・水温・水量などにより多少変化します)
シリーズブルーレット 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
1個(120g)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)