定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
エスコ品番EA758ZZ-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
コード353-486
アズワン品番65-8094-54
溶断速度T
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCシリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
関連キーワード