種類管型ヒューズ
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)16
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)10
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)12.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)1
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)2
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6.3
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)8
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)3.15
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)5
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)440AC
定格電流(A)20
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード