2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/300DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ20.57×57.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)