カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 物流用品(50)
  • 電気材料(44)
  • 自転車部品(44)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 家電(27)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 農業機械(20)
  • 整備工具・収納(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(9)
  • 梱包用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 住設機器(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 研磨材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「タイヤ 20 1.50」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホンプリンストン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。
その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 Nobleロック 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 Nobleロック 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
特長・Vostro 5000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(Vostro 5000 シリーズ)Vostro5401 // 5402 // 5410 // 5415 // 5490 // 5510 // 5515 // 5581 // 5501 // 5502 // 5590 // 5620 // 5625 // 5630 // 5635ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
予約販売
特長・Latitude 5000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(Latitude 5000 シリーズ)Latitude5290 // 5310 // 5300 // 5320 // 5330 // 5340 // 5350 // 5400 // 5401 // 5410 5411 // 5420 // 5421 // 5430 // 5431 // 5440 // 5450 // 5490 // 5491 // 55005501 // 5510 // 5511 // 5520 // 5521 // 5530 // 5531 // 5540 // 5550 // 55805590 // 5591ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
サーペントロック TNK工業(SPEEDPIT)サーペントロックTNK工業(SPEEDPIT)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)20キーダイヤルキー
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
99,980税込109,978
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
489,800税込538,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムテンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムフルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)チューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミニサイクル、子供車用チューブです。
長さ(mm)【バルブ】30対応英式バルブ
ワイヤレス充電器 マグネット式 Qi2 15W 高速充電 コンパクト 【Magsafe対応iPhone/Qi2規格対応スマホ等】 エレコムワイヤレス充電器 マグネット式 Qi2 15W 高速充電 コンパクト 【Magsafe対応iPhone/Qi2規格対応スマホ等】エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。ポップなカラーも揃えたラインアップで、お気に入りを選んで使えます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 ケースを付けたまま充電することも可能です。 ※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 かわいいしろちゃんモデルです。 ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用。本体と同じ色となっているためデザイン性も損ないません。 一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※充電対応機種は対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。しろちゃん(ホワイト×ブラック)、ケーブル:ホワイト質量(g)約80 ※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)-10~28外形寸法(mm)直径約58×高さ約11 ※ケーブル除くケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)使用湿度範囲10%~85%保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)対象地域保証:日本各種認証Qi2(MPP)
ワイヤレス充電器 マグネット式 Qi2 15W 高速充電 コンパクト 【Magsafe対応iPhone/Qi2規格対応スマホ等】 エレコムワイヤレス充電器 マグネット式 Qi2 15W 高速充電 コンパクト 【Magsafe対応iPhone/Qi2規格対応スマホ等】エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。ポップなカラーも揃えたラインアップで、お気に入りを選んで使えます。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 ケースを付けたまま充電することも可能です。 ※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用。本体と同じ色となっているためデザイン性も損ないません。 一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※充電対応機種は対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。質量(g)約80 ※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)-10~28外形寸法(mm)直径約58×高さ約11 ※ケーブル除くケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)使用湿度範囲10%~85%保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)対象地域保証:日本各種認証Qi2(MPP)
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WHカシムラ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 WH カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 WHカシムラ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル、イヤホンパッド(S、M、L)各2個質量(g)充電ケース:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:62×35×28再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.6ドライバーユニット(Φmm)8音圧感度(dB)120±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3
完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WHカシムラ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:76×24×37再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約1.5無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB)97±3再生時間(時間)イヤホン:約4.5(音量40%時)、充電ケース:8.5(約1.9回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
739税込813
1本
5日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53素線径(mm)0.180(±0.008)絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)16RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36)素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5ケーブルサイズ(mm2)1絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容フライパン20cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、マルチハンドル2本対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5、なべ16cm:1.5、なべ20cm:2.8、エッグパン:1.1
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定)質量(g)約100種類透過形保護構造IP52(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.2材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと検出物体Φ5mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
5,398税込5,938
1個
予約販売
溝幅5mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:5mm(固定)質量(g)約40種類透過形保護構造IP50(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.1電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ・電圧電流出力【許容 荷電源電圧】DC35V、【許容 荷電流(吸込電流)】100mA以下、【残留電圧】MAX.0.5V以下、【電圧出力時 出力インピーダンス】2.2kΩ応答時間1ms以下消費電流(mA)20以下使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと検出物体Φ3.5mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を 0V側(青)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(出力時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 各3回ケース【カバー】鋼板製(SPEC)【ベース】ABS樹脂
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
9,198税込10,118
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。注意※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー部】約15サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【スピーカー部】180周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHzインピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω充電時間【スピーカー部】約6時間電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E送信出力【Bluetooth部】Class 2電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナサイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA01 806.125MHz02 806.500MHz 03 806.875MHz 04 807.250MHz 05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB06 808.000MHz07 808.375MHz08 808.750MHz09 809.125MHz10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
セット内容本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約60適合規格Bluetooth 5.2 Class2対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)分解能(dpi)1000、1600、2400カウント対応機種Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなどインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×12.0×7.2ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約9984時間ポートUSB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
529税込582
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
NEXT206 GICNEXT206GIC
124,900税込137,390
1個
7日以内出荷
「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの乗りやすさを追求した電動アシスト自転車
用途アウトドア等付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器ブレーキVブレーキ質量(kg)約13.5フレームアルミバッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー組立寸法(mm)1480×530×790-990タイヤサイズ20×1.5モード【アシスト】1モード折りたたみ寸法(mm)810×500×650変速外装6段変速 SHIMANO Tourney
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
2,698税込2,968
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USBサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-Cセット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース質量(g)約42電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間周波数範囲2.4GHz帯保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)20-20,000充電時間(時間)1.5色(本体)ブラック伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。音声出力空気伝導対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら