25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ&レザーワックス モノタロウ 定期注文 動画あり
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分ジメチルポリシロキサン、水 タイプ液体(水性) 液性中性 pH値6~7 液色白色 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所レザー&タイヤワックス
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス 危険物の類別非危険物
1個(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本
725 税込798
翌日出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプ低粘度 液性水性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 定期注文
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
成分シリコーン タイプ液体 液性水性 pH値9.78 +-0.5 危険物の類別非危険物
1本(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

つやが良く保護力の高い無臭・無刺激性の水性タイプ。タイヤ、合成レザー、樹脂等に美しい光沢を与え、劣化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。 適合用途タイヤワックス 寸法(mm)約325×115×125 質量(g)約134 材質(柄部)ABS・PP 材質(頭)PE・PU 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人気のタイヤレザーワックスのエコノミータイプ!
成分界面活性剤、シリコーンオイル 液性中性 液状水性エマルジョン 危険物の類別非危険物
1個(18L)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
用途タイヤ・ホイール・モール用 成分変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤 タイプ液体 液性中性 pH値7.0±0.5 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346 危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

用途タイヤレザーの持つ本来の光沢を復活させ、美しい仕上がりに!。耐久性に優れ、雨水や汚れにつよい!油性ワックスに迫る正の王を発揮。18リッター入り。光沢復活
1個(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。 適合用途タイヤワックス 寸法(mm)約115×70×195 質量(g)約33 タイプ取替用 材質(頭)PE・PU 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

エア・ウォータースプレーワックス
スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。 撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。 種類O/W型エマルジョンタイプ 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルLPG タイプミスト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量31mL
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分シリコーンオイル タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷