ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。
安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
丈夫なメッシュブラシ付き!化学反応によりブレーキダスト・鉄粉を紫色に変化させ強力に洗浄します。
付属品ブラシ
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。
鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。
ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。
タイヤにも使用できます。
●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄
液性中性
成分界面活性剤、増粘剤
トラスコ品番828-2673
危険物の類別非危険物
1本(473mL)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
ノーコンパウンドでやさしい泡が、ホイールの汚れを洗い流す。
強力な液剤を使用しておらずホイールやタイヤへのダメージが少なく、ノーコンパウンドなのでデリケートなホイールにも安心してご使用になれます。
洗浄力の決め手になる豊かな泡は優しく汚れを包み込んで落とします。
専用のスポンジブラシは細かいところもしっかり洗えて使いやすい形状です。
セット内容クリーナー(400mL)×1本、専用スポンジブラシ
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
拭くだけでホイールのブレーキダストやしつこい油汚れをスッキリ落とします。スプレータイプのようにタイヤに飛び散る心配もなく、驚くほど素早くピッカピカに仕上がります。アルミホイール、スチールホイール、樹脂製ホイールキャップなど、幅広い素材に使え、素材を傷めにくいノーコンパウンド仕様なので安心してお使いいただけます。使用後は水や汚れをハジいてホイールを保護し、美しい仕上がりが長持ちします。手肌にやさしい中性タイプ。
寸法・サイズ(mm)300×265
シートサイズ(mm)265×300
危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
ノーコンパウンドタイプだからホイールを傷めず、強力洗浄成分がブレーキダストや油汚れをスッキリ落とし、高分子シリコーン樹脂が油汚れ等からホイールを守ります。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす!
タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。
超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用
成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤
危険物の類別非危険物
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。
防錆剤配合で金属を傷めない設計です。
中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性
アズワン品番64-8349-34
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。
スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。
タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。
たっぷり使える700mlの大容量
タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105
高さ(mm)248
質量(g)813
奥行(mm)67
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす!
頑固な油汚れも強力洗浄!
ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。
成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
新金属洗浄剤BLA+泡の力でガンコな汚れ、ブレーキダストを強力に分解洗浄します。ノーコンパウンドなので、ホイールを傷める心配もありません。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要!
スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす!
こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に!
垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮!
タイヤの汚れも同時に落とせる!
たっぷり使える大容量700mL
ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用
成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性
容量(mL)700
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。
危険物の類別非危険物
適応タイヤ・内装・インテリア
1個(473mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
用途タイヤ・ホイール・モール用
危険物の類別非危険物
濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
成分石油系溶剤/シリコーンオイル
マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。
用途ホイールの洗浄
適合自動車のホイール・タイヤ
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-31
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
用途ダストクリーナー。
危険物の類別非危険物
アルミホイールはもちろんスチールホイールやホイールキャップも強力洗浄。
水洗いでは落ちないタイヤの汚れも洗浄できます。
マグナショットノズルで汚れを狙い撃ち!
成分非イオン系界面活性剤・ケイ酸ナトリウム
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。
容量(mL)480
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー
新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出
塗るタイプのタイヤワックス。
高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。
ノビが良く、作業効率アップ。
従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
成分シリコーン・界面活性剤
液性中性
危険物の類別非危険物
アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー。pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシング。インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング
成分界面活性剤、ポリマー・シリコン
セット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
液性中性
危険物の類別非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
関連キーワード