2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ですのでタイヤに影響を与えません。 高品質のシリコーンを使用しているので、タイヤに持続性のある上品なつやを与えます。
成分ポリジメチルシロキサン、乳化剤、水 タイプ液体 液性水性 使用方法(1)タイヤ側面に付着した砂、埃、泥などを洗い流します。水溶性ですので、洗い流した際の水滴は拭きとらずにご使用いただけます。(2)スポンジ等に適量つけ、タイヤ側面に均一に塗り伸ばします。(3)タイヤWAXが乾くまで放置します。 密度(g/cm3)0.86(20℃) 外観白色乳化液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
欠品中