20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2140329 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様カーペットタイル 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約150~24m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)約25×25
1セット(50枚)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1組(2枚)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500 質量(kg)25.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)