304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)約25×25
1セット(50枚)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。 材質(パイル)ナイロン 100% 材質(裏)PVC サイズ(cm)50×50 パイル長(mm)3.5(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 パイル密度1/10G 制電性(KV)1以下 加工防汚加工 防炎性能試験番号E2210080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2140329 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500×6 防炎性能試験番号試験番号:E2210072 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維 高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル) 密度1/10ゲージ、14.0ステッチ 質量(kg)21 仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
1ケース(16枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

軽量でクッション性があり、環境に配慮した非塩ビ商品です。
寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン100% パイル長(mm)5/3(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10(±0.5)
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
材質表面/ポリプロピレン 裏面/特殊PVC 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 グレー アズワン品番65-2318-84
1セット(20枚)
18,000 税込19,800
翌日出荷

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ シリーズTG-1707 寸法(cm)50×50 機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム) パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1ケース(16枚)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード50089987 危険等級 アズワン品番65-0480-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量387mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ シリーズTG-1707 寸法(cm)50×50 機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム) パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1ケース(16枚)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)500×500 質量(kg)20.8/ケース 密度1/10ゲージ 15.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9 (カットパイル:6)
1箱(16枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他防炎適合品 材質裏面:PVC 厚さ(mm)6 混率(%)表地:ポリプロピレン100 寸法(cm)50×50
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)H5、L2.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2210130 パイル密度1/10G×9.3ST 全厚(mm)7.5
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500 質量(kg)21.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1組(2枚)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スミノエタイルカーペット LX-1100
エコ商品
深みのある多色使いのランダムストライプです。
寸法(cm)50×50 材質ナイロン(原着)100% 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ 密度G1/10 S47/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2160003 制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500 質量(kg)24.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.11MB) 全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
材質表面/ポリプロピレン 裏面/特殊PVC 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 ブルー アズワン品番65-2318-85
1セット(20枚)
18,000 税込19,800
翌日出荷

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12.5 全厚(mm)6.8 人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)H5、L2.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2210129 パイル密度1/10G×9.3ST 全厚(mm)7.5
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)