1,101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。
用途屋内壁、屋内床、居室床、屋外壁、屋外床 形状600×150角平 厚さ(mm)8 寸法(mm)約606×156 質量(kg)22.5/箱 枚数あたり必要数:11(枚/m2) 関連資料(6.98MB) 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法
1箱(14枚)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラシックな風合い。磁器質タイル(Ⅰ類)。スロープや傾斜地への施工が可能です。
用途タイル表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます.※スロープや傾斜地への施工可 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 寸法(mm)299×299×t約10 質量(kg/枚)1.9
1箱(11枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーン調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など 材質PE樹脂 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)19
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。 材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24 質量(kg)約1
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

299×600の大きな形状で、迫力のある空間を演出します。
用途タイル表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます.※スロープや傾斜地への施工可 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 寸法(mm)299×600×t約10 ベージュ 質量(kg/枚)4
1箱(6枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスタイルスペーサー
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。 材質リサイクル発泡PS 幅(mm)50 厚さ(mm)10
1個
80 税込88
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。 鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス 質量(kg)0.34 像の大きさ(曲面R)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然石調の深みのある風合いが、こだわりの表情を空間に与えます。高級感のあるハイセンスなタイルシリーズです。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)9.5 加工表面:滑り止め加工 施工内容屋外床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
1箱(5枚)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

躍動感のある天然石調のデザインが特徴。高級感のあるハイセンスなタイルシリーズです。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)10 加工表面:滑り止め加工 施工内容屋外床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
1箱(2枚)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モネの「睡蓮」をコンセプトに作られたパルム。色彩豊かに空間を演出。機能性とカラーバリエーションも充実させたタイルです。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

299×600の大きな形状で、迫力のある空間を演出します。タイル表面には滑り止め加工を施しております。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦299×幅600 加工表面:滑り止め加工 質量(kg/枚)4 入数6 施工内容屋外床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
1箱(6枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1カラーに複数パターンのテクスチャーがあるので、さまざまな表情をみせ天然石のような仕上がりに表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦298×幅600 質量(kg/枚)4 入数6 施工内容屋外床・壁張り
1箱(6枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心価格の定番で使える300角タイル。タイルサイズを299×299mmに統一してリニューアル。表情とカラーバリエーションが豊富で、質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦299×幅299 加工表面:滑り止め加工 質量(kg/枚)1.9 入数11 施工内容屋外床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
1箱(11枚)
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みが20mmで、車の乗り入れがある駐車スペースに最適。吸水率が低く汚れにくいため、耐久性だけではなく、メンテナンス性にも優れています。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)20 寸法(mm)縦299×幅600 加工壁面:不可、表面:滑り止め加工 質量(kg/枚)8.5 入数3 施工内容屋外床(壁張り不可)
1箱(3枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 加工ハイブリッド 使用場所屋外用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みが20mmで、車の乗り入れがある駐車スペースに最適。吸水率が低く汚れにくいため、耐久性だけではなく、メンテナンス性にも優れています。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの床など 材質磁器質タイル(Ⅰ類) 厚さ(mm)20 寸法(mm)縦600×幅600 加工壁面:不可、表面:滑り止め加工 質量(kg/枚)17 入数1 施工内容屋外床(壁張り不可)
1箱(1枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 加工ハイブリッド 使用場所屋外用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。 ハケ塗りタイプです。
用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。 使用場所玄関、ガーデン、外壁 液性酸性 成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
1本(600mL)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)