3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ トレッサ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。 流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET 090072 制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
1箱(16枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)