4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)960 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)750 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 空気使用量(L/min)100~210 質量(g)750 セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0 カップ容量(L)2.7
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷