2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。 刃径(Φmm)5.3 有効長(mm)65 全長(mm)110 トラスコ品番400-3586 適合機種充電インパクトドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)21 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷