カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 機構部品(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「タイル用ネジ」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
84,980税込93,478
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424C/Tは、4インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに130°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 424C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130°付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)2.8タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)196×182感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)168端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
88,980税込97,878
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)3タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)224端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~49許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
109,800税込120,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
119,800税込131,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)3.9タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)ティカトウ
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個高さ(mm)27
ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウティ・バランスN 補修部品 固定部ティカトウ
449税込494
1個
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ固定部伸縮サイズ(mm)幅:6
ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)ティカトウ
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個高さ(mm)27
ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)ティカトウ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個高さ(mm)27
ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウティ・バランスN 補修部品 可動部ティカトウ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ可動部伸縮サイズ(mm)幅:6
ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)ティカトウ
4,498税込4,948
1セット
9日以内出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個トラスコ品番446-3314高さ(mm)27ねじ寸法45724
樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付ラクテム
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-94 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-94ヤスダインテリアサプライ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-54 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-54ヤスダインテリアサプライ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-31 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-31ヤスダインテリアサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-25 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-25ヤスダインテリアサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-2ヤスダインテリアサプライ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 エッジカバー AL-1 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1ヤスダインテリアサプライ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) 昭和技研工業パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型 KITZ(キッツ)ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形
ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付ティカトウ
3,698税込4,068
1セット
翌日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M
タオル掛け(粘着式) エスコタオル掛け(粘着式)エスコ
1,140税込1,254
1個(1個)ほか
翌日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約2取付け方法粘着式
ゴム単輪キャスター ノーリツイスゴム単輪キャスターノーリツイス
559税込615
1台
7日以内出荷
作業用チェアーの取り換え用キャスターです。ネジ込み式Pタイルなどの硬い床向き。
質量(g)51.8キャスター径(Φmm)50ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドルDAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]・クロームメッキ仕上げ・ハンドル径Φ22.2・車検対応・スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途適合車種:GB350(23)カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドルクロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出すグリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークありクロームメッキ適合車種GB350(23)
マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25  ブラック 山崎実業マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンBK質量(g)約330備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)耐荷重約1.5kg適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)約330備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)耐荷重約1.5kg適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
壁面プランターフック ストーングレー ニッサチェイン壁面プランターフック ストーングレーニッサチェイン
699税込769
1個
5日以内出荷
ブロック・タイル貼りの堀に取り付けできる、壁面プランターフックです。本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。プランターの取付に。
仕様使用荷重:3kg 色:ストーングレー 材質:鉄塩ビ被膜アズワン品番65-3374-32
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドルDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)車検対応スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドルマットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出すグリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークありハンドル径(Φmm)22.2塗装スチール製マットブラック適合車種GB350(23)スタイルLOW
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら