「タイル目地補修」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOメジコン#10 L 夏用 日塗化学BOメジコン#10 L 夏用日塗化学
22,980税込25,278
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。
用途1.接合・防水 ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水2.亀裂、欠損部補修水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修3.目地シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地4.その他コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10バイオマスプラ(BP)マーク認定
BOメジコン#10 L 冬用 日塗化学BOメジコン#10 L 冬用日塗化学
22,980税込25,278
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。
用途1.接合・防水 ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水2.亀裂、欠損部補修水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修3.目地シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地4.その他コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10バイオマスプラ(BP)マーク認定
「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学「補修は任せろ!」タイルの目地補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
5日以内出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイル目地の充填やひび割れ補修タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
タイル目地材 トーヨーマテランタイル目地材トーヨーマテラン
19,980税込21,978
1箱(500g×36袋)
9日以内出荷
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材容量(kg)0.5時間効果:約3時間可使時間(分)15危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)1.5
超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン超透明すきま補修材スーパークリアアサヒペン
548税込603
1個
当日出荷
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(18件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン
289税込318
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
目地補修ペン エスコ目地補修ペンエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂内容量(mL)7危険物の類別非危険物材質(ペン先)フェルト
ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペンワンタッチ 目地補修材(カベ用)アサヒペン
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザーヤブ原産業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久取扱説明書(0.81MB)
タイル接着目地補修材 家庭化学タイル接着目地補修材家庭化学
899税込989
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用ホワイト特性防水成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面硬化時間(時間)約4~5仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材危険物の類別非危険物
MJカラー IPSMJカラーIPS
1,598税込1,758
1本(70g)
当日出荷から7日以内出荷
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール塗装の目安30m塗布方法薄めずに原液で使用する危険物の類別非危険物
シリコンシーラント モノタロウシリコンシーラントモノタロウ(246件のレビュー)
499税込549
1本(310mL)ほか
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
タイル目地補修キット VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キットVITREX(ビトレックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
セメント系タイル目地60分 家庭化学セメント系タイル目地60分家庭化学
299税込329
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地タイル目地
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
パティナイフ SK11パティナイフSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
用途タイル目地の補修、パテハガシ作業。全長(mm)約225仕様No.24材質(柄部)ヘラサイズ(mm)約125
ハンド型盛板 BIGMAN(ビッグマン)ハンド型盛板BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材
寸法(mm)260×180質量(g)245
ハンド型盛板 BIGMAN(ビッグマン)ハンド型盛板BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
仕上げ用壁材石膏プラスターパテ盛り板スキ間、補修材タイル目地材
寸法(mm)260×150質量(g)200
400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ400g ひび割れ補修材(濃灰色)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
急硬バスセメント 家庭化学急硬バスセメント家庭化学(2件のレビュー)
719税込791
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等特性耐水性、防水性仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積2mm厚約500×700mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾抗菌セメント 家庭化学速乾抗菌セメント家庭化学
849税込934
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等ホワイト特性耐水性、防水性仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積10mm厚約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
ミラコン(灰) ミラコンミラコン(灰)ミラコン
398税込438
1箱(500g)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途カベの穴うめ成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤液性アルカリ性硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
ミラコン(白) ミラコンミラコン(白)ミラコン(2件のレビュー)
398税込438
1箱(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途カベの穴うめ液性アルカリ性成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
タイル目地60分なおし ミラコンタイル目地60分なおしミラコン(2件のレビュー)
599税込659
1本(200g)
当日出荷
浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填使用場所浴室液性アルカリ性成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m危険物の類別非危険物硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学(7件のレビュー)
419税込461
1袋(1kg)ほか
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学
269税込296
1袋(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材家庭化学(3件のレビュー)
409税込450
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾抗菌タイル目地材 家庭化学速乾抗菌タイル目地材家庭化学(2件のレビュー)
639税込703
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
タイル目地材 家庭化学タイル目地材家庭化学(6件のレビュー)
519税込571
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)適応下地目地
タイルの修理屋さん 家庭化学タイルの修理屋さん家庭化学
729税込802
1個(180g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
BOメジコン#10 日塗化学BOメジコン#10日塗化学(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
翌々日出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
タイル目地材 白色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19件のレビュー)
629税込692
1缶(500g)
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)サンホーム(12件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)サンホーム(45件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
MATERAN S抗菌タイル目地材 トーヨーマテランMATERAN S抗菌タイル目地材トーヨーマテラン(1件のレビュー)
439税込483
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。硬化時間(時間)(20℃)4トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤質量(g)500可使時間(分)15危険物の類別非危険物
タイル目地材・抗菌 サンホームタイル目地材・抗菌サンホーム(7件のレビュー)
539税込593
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10仕様防カビ付属品ヘラ付危険物の類別非危険物
目地用樹脂モルタル アサヒペン目地用樹脂モルタルアサヒペン(10件のレビュー)
799税込879
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン防水シール バスコークN(防カビタイプ)セメダイン(37件のレビュー)
699税込769
1本(50mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら