こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適
仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下
材質11ナイロン
形状プッシュマウント
色黒
使用温度範囲(℃)(常時)-40~105
寸法H(mm)9.2
全長L(mm)201
寸法F(mm)9.6
寸法B(mm)18.4
最大結束径(Φmm)48
寸法T(mm)1.3
寸法G(mm)18
取付穴径(Φmm)6.0-7.5
幅A(mm)4.8
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)
最大取付パネル厚(mm)2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
特性難燃
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225
結束径(Φmm)最大60
材質66ナイロン
幅(mm)6
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
関連キーワード