30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途ホースとニップル接続用 トラスコ品番792-9099 材質(主要部)ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)79 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径12mm~15mm、外径21mmまで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 トラスコ品番381-3827 材質ABS樹脂 高さ(mm)105 質量(g)48 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番381-3835 材質ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)69 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7481 高さ(mm)105 質量(g)48 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクター全種類
1個
899 税込989
当日出荷


通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。 トラスコ品番388-8402 全長(mm)187 高さ(mm)187 耐熱温度(℃)60℃ 適合プラグタカギ製コネクター 適合ニップルタカギ製ニップル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番818-7294 質量(g)64 ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
859 税込945
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コネクタ付 トラスコ品番381-3843 材質ABS樹脂 高さ(mm)コネクタ接続時/148 質量(g)88 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番818-7295 質量(g)84 ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番361-1574 材質ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm)110 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 内径(Φmm)12~15 仕様通水、止水の切替コック付き トラスコ品番818-7500 質量(g)98 接続方式ホース-ホース-ホース 主要材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。 トラスコ品番701-2475 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ推奨 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個(1個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
トラスコ品番683-9386 適合コネクタタカギ製コネクタ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7340 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm)515 質量(g)259 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15 噴出形状シャワーのみ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7339 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm)379 質量(g)232 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15 噴出形状シャワーのみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用 対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8B アズワン品番64-4078-30
1個
509 税込560
翌日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7343 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)271
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7344 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)243 適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346 材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)11 適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
1個
509 税込560
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
材質ABS/PP 取付ねじG3/4
1個
759 税込835
当日出荷

付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。 適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番381-3967 材質ABS樹脂 高さ(mm)72 質量(g)48 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1個
999 税込1,099
当日出荷

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。 仕様中間コック付 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷