20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
トラスコ品番695-7901 長さ(mm)160 幅(mm)120 奥行(mm)40 使用圧力(MPa)0.7 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
用途補修部品 トラスコ品番542-9320 高さ(mm)80
1個
969 税込1,066
当日出荷

片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66 シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用 噴出形状ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37 シャワー種類ジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。 材質アルミ 取付ねじG3/4
1個
399 税込439
当日出荷

勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR 質量(g)260 適合ホース外径(Φmm)21まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6 適合ホース内径(Φmm)12~15 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、 洗車に最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
999 税込1,099
当日出荷

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm)13~19 適合ホース外径(Φmm)15~21 仕様円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷