1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番381-4017
散水範囲(m)2~18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
トラスコ品番392-4741
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.15~0.3
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)【散水】360(扇形)
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)3.6
流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2
散水範囲(m)13~16
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
仕様ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番356-4070
材質亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)392
散水範囲(m)2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約12
質量(g)182
角度(°)散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36
全長(mm)875~1130
接続ねじ3/4”NHメス
散水範囲(m2)(最大)約790
1個
¥21,000
税込¥23,100
欠品中