簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用
内径(Φmm)4
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(Φmm)7
ホース長さ(m)10
トラスコ品番758-2676
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13
材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)0.7
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースと9mmホースを接続します。
用途散水用
トラスコ品番758-2501
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途散水用
トラスコ品番758-2528
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
欠品中
ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
用途散水用
適合ホース内径(Φmm)4
適合ホース外径(Φmm)9
質量(g)52
トラスコ品番818-7352
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
9mmホースの通水・止水の切替ができます。
用途散水用。
トラスコ品番758-2480
材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用
色ビビットブルー
材質塩化ビニル
質量(kg)5
長さ(m)50
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13
使用流体水
特性防藻性/滑り性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(50m)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。
吐水パーツを設置する箇所に必要です。
用途散水用
トラスコ品番758-2544
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
適合ホース外径(Φmm)7/12.7
適合ホース内径(Φmm)4/9
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。
トラスコ品番758-2595
材質PVC
長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。
トラスコ品番835-9925
セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
水を止めずにパーツを交換
トラスコ品番758-2455
高さ(mm)120
質量(g)55
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)13.5まで
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースの先端で止水するキャップです。
用途散水用
トラスコ品番758-2536
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。
4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用
仕様止水キャップ付
トラスコ品番758-2579
材質ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを2方向に分岐します。
用途散水用
トラスコ品番758-2510
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。
適合ホース内径(Φmm)4
適合ホース外径(Φmm)9
トラスコ品番381-4262
材質ABS樹脂
質量(g)32.4
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
シャワー種類キリ、ストレート
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)9
材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル
使用圧力(MPa)0.75
使用流体水
特性耐圧/防藻性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-ホース
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース外径(Φmm)13.5
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216
シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。
適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070
トラスコ品番361-1582
材質ABS樹脂
高さ(mm)65
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)13
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
用途散水用
トラスコ品番381-4254
セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
ホース長さ(m)1.8
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
1セット
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
高圧手締めのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7512
厚さ(mm)0.6
最小径(Φmm)16
最大径(Φmm)28
バンド幅(mm)9
主要材質真鍮(メッキ)
ねじサイズ(L)20
適合ホース径(Φmm)外径16~28
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-ホース
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15
仕様異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番381-3789
材質ABS樹脂
高さ(mm)34
質量(g)38
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質PP
コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。
接続方式ニップル-ホース
適合ニップル/タカギ製ニップル全種類
材質ABS樹脂
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
材質スチール
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 。延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース外径(Φmm)13.5
質量(g)133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
¥879
税込¥967
欠品中
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)10
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥2,588
税込¥2,847
翌日出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9161
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)9
適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
コネクターの補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。
トラスコ品番656-3374
適合ホース外径(Φmm)11~13.5
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合プラグタカギ製
適合ニップルタカギ製
1個
¥729
税込¥802
欠品中
簡単水やりシステムの基本パーツです。
かんたん水やりシステム利用時は必要商品
タイマー吐水口側に接続する
用途散水用
トラスコ品番758-2498
材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ