182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2706 セット内容水やりタイマー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用 トラスコ品番472-7789 材質(主要部)ABS樹脂 質量(g)18 サイズ(mm)100×39×120
1個
559 税込615
当日出荷

片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66 シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック 噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで トラスコ品番835-9918 材質金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2483 長さ(mm)213 高さ(mm)113 質量(g)110 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本(1本)
859 税込945
欠品中

蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト 仕様ミストノズル5個 トラスコ品番419-0769 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)844 ホース長さ(m)7.6 TKG品番7-1291-1101 TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
4,990 税込5,489
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番792-9137 材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121 蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ TKG品番9-1376-0401 TKG品番(2017)6-1233-1901
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。 水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番116-5313 質量(g)176 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
699 税込769
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじW26、山20 適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番375-4031 材質真鍮 高さ(mm)75 質量(g)68 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm)12 カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 質量(g)310 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類ストレート、キリ
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

ホールロックナットでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2482 長さ(mm)85 高さ(mm)180 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本(1本)
469 税込516
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4014 材質ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)57 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。 トラスコ品番701-2475 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ推奨 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。 トラスコ品番701-2478 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 適合ニップルタカギ製ニップル推奨
1個(1個)
939 税込1,033
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ) 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用 高さ(mm)430 質量(g)317 適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合) トラスコ品番381-4106 材質真鍮
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
1巻ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。 トラスコ品番701-2477 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)13.5 適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5 適合ニップルタカギ製ニップル推奨
1個(1個)
629 税込692
当日出荷

通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。 キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番758-2684 材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水用。 付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm) トラスコ品番658-7860 長さ(mm)51 高さ(mm)250 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12-15 適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR 質量(g)153 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。 トラスコ品番701-2480 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)13.5 適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5 適合ニップルタカギ製ニップル推奨
1個(1個)
939 税込1,033
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。 クリアブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 補強層ポリエステル糸 内径(mm)15
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249 シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m)30 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷