「タカギ 自動水やり パーツ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。 トラスコ品番835-9925 セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用 高さ(mm)430 質量(g)317 適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合) トラスコ品番381-4106 材質真鍮
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2706 セット内容水やりタイマー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番792-9137 材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121 蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷




設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)