ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7513
高さ(mm)72
質量(g)46
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7497
高さ(mm)62
質量(g)40
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。
ホースの角度を90度のL型にして接続できます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7494
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。
適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番381-3967
材質ABS樹脂
高さ(mm)72
質量(g)48
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。
接続方式ニップル-ホース
適合ニップル/タカギ製ニップル全種類
材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7486
質量(g)45
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番361-1591
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)40
質量(g)15
奥行(mm)35
適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番172-6552
高さ(mm)62
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
用途隙間や格子の塗装に。
主な用途塗装用
材質(毛)ポリエステル
毛色黄色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用
トラスコ品番792-9111
材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)130
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースニップル 散水用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番381-3878
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
質量(g)10
接続方式コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)0.7
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード