24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型面付クレモン錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉 材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1,872 標準色シルバーメタリック 表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
1個
14,616 税込16,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
4,835 税込5,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
256 税込282
当日出荷


ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)S型ハンドル
左右兼用型
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 最大適合板厚(mm)3.8 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00219
1個
851 税込936
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホシモトL型防水ハンドル
RoHS
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵無
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni 仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き) 適合板厚(mm)t0.8~t2.3 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加減付デバイダーは、ネジを調節することにより微調整ができます。
測定範囲(mm)185(適正) 全長(mm)153
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 設定圧力単位Pa
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。 幅(mm)78 高さ(mm)53 奥行(mm)100
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)