「タカショーソーラーライト」の検索結果
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂
幅(mm)320
高さ(mm)1820
奥行(mm)320
本体質量(kg)8.5
機能6時間タイマー付き
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)約0.7
全光束(Lm)52
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34
組立時間1人で20分未満
LED1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。
幅(mm)163
高さ(mm)180
奥行(mm)163
LED色電球色
色(本体)ダークグレー
LED使用数(個)20
取扱説明書(1.54MB)
センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(kg)約0.1
電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本
LED色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7
LED1球×4本
1箱(4本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色シャンパンゴールド
使用環境屋外
保証期間1年
球数20
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
反射機能付き小型道路鋲
高さ15mmの薄型設計
簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)15
直径(mm)115
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
種類道のひかり
材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2
全光束(Lm)約45
色(本体)グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ
材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)
質量(g)約400
電球LED(イエロー)
使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)150
高さ(mm)355
奥行(mm)117
本体質量(kg)0.4
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
コード長さ(cm)50(USB充電コード)
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)122
色ダークグレー
高さ(mm)56
奥行(mm)152
LED色電球色
LED使用数(個)20
取扱説明書(1.79MB)
センサー感知範囲90
感知距離(m)約2.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。
材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約0.3
電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)
使用場所屋外
LED使用数(個)1
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)303
直径×高さ(mm)130×150
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。
1.明るさを2段階調整が可能です。
2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。
3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。
普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.34
電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
使用環境屋外
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)
LED電球色(6球)・RGB(1球)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
白色LEDを採用しています。
光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂
寸法(mm)Φ115×410
質量(g)170
光源高輝度白色LED×1個
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール
使用環境屋外
LED1球(イエロー)
充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして
質量(g)37
サイズ(cm)6.7
長さ(cm)【バンド】30
充電時間直射日光で約4~6時間
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
防水仕様生活防水
点灯時間フル充電で約6時間