カテゴリ

  • 物流用品(56)
    • 単管クランプ(18)
    • 単管ジョイント(16)
    • 固定ベース(4)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(16)
    • ワリカン(1)
  • 安全用品(1)
    • 単管クランプ・クランプカバー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 防音シート(1)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「タカミヤ」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプジャッキベース タカミヤパイプジャッキベースタカミヤ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
高ナット タカミヤ高ナットタカミヤ
539税込593
1個
翌々日出荷
スクリューアンカーに使用するとめねじにできます。
トラスコ品番761-1307材質スチール
スクリューアンカー タカミヤスクリューアンカータカミヤ
439税込483
1本
翌々日出荷
木材に打ち込むアンカーです。
トラスコ品番761-1293材質スチール
凸凹カードボックス のりもの コクヨ凸凹カードボックス のりものコクヨ
898税込988
1箱
6日以内出荷
人気の「凸凹(でこぼこ)ぬりえ」につづき、イラストが凸凹になったカードのセットが誕生しました。それぞれ14種類のイラストがあります。裏面にはイラストの名前(かずは数字も)が印刷されているので、 これなーんだ?」 いくつあるかな?」 ど、会話をしながら楽しむこともできます。収納に便利な紙箱入りで、ギフトにもおすすめです。
仕様絵:タカミヤユキコセット内容エンボス加工厚紙カード14枚+化粧箱入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×106×34カードサイズ(mm)W105×H60×D1.5
凸凹カードボックス やさい コクヨ凸凹カードボックス やさいコクヨ
898税込988
1箱
6日以内出荷
人気の「凸凹(でこぼこ)ぬりえ」につづき、イラストが凸凹になったカードのセットが誕生しました。それぞれ14種類のイラストがあります。裏面にはイラストの名前(かずは数字も)が印刷されているので、 これなーんだ?」 いくつあるかな?」 ど、会話をしながら楽しむこともできます。収納に便利な紙箱入りで、ギフトにもおすすめです。
仕様絵:タカミヤユキコセット内容エンボス加工厚紙カード14枚+化粧箱入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×106×34カードサイズ(mm)W105×H60×D1.5
凸凹カードボックス どうぶつ コクヨ凸凹カードボックス どうぶつコクヨ
898税込988
1箱
7日以内出荷
人気の「凸凹(でこぼこ)ぬりえ」につづき、イラストが凸凹になったカードのセットが誕生しました。それぞれ14種類のイラストがあります。裏面にはイラストの名前(かずは数字も)が印刷されているので、 これなーんだ?」 いくつあるかな?」 ど、会話をしながら楽しむこともできます。収納に便利な紙箱入りで、ギフトにもおすすめです。
仕様絵:タカミヤユキコセット内容エンボス加工厚紙カード14枚+化粧箱入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×106×34カードサイズ(mm)W105×H60×D1.5
パイプジャッキベース タカミヤパイプジャッキベースタカミヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) タカミヤコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)タカミヤ
32,980税込36,278
1箱(20個)
翌日出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番146-8004質量(kg)56全高(mm)1532均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)70~2200車輪固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個ペダル回数早61/遅160フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
TOP座マルキャッチ タカミヤTOP座マルキャッチタカミヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。仕様仮設工業会:認定品トラスコ品番249-2266材質スチールタイプ兼用型適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6適合つかみ厚(mm)6~43
TOP角クランプ60角 タカミヤTOP角クランプ60角タカミヤ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。
トラスコ品番249-2262材質スチールタイプ自在型適合パイプ径(Φmm)60角
TOPキャッチクランプ 角根65 タカミヤTOPキャッチクランプ 角根65タカミヤ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65
TOPキャッチクランプ 角根37 タカミヤTOPキャッチクランプ 角根37タカミヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。質量(g)1080適合つかみ厚(mm)6~37
TOPクランプ兼用 自在 タカミヤTOPクランプ兼用 自在タカミヤ
13,980税込15,378
1箱(30個)
4日以内出荷
質量(kg)0.7タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品 HK-F-M
TOPクランプ兼用 直交 タカミヤTOPクランプ兼用 直交タカミヤ
13,980税込15,378
1箱(30個)
4日以内出荷
質量(kg)0.71タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤTOPクランプΦ48.6 自在タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤTOPクランプΦ48.6 直交タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(30個)
4日以内出荷
材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプジャッキベース400 タカミヤパイプジャッキベース400タカミヤ
9,998税込10,998
1箱(6個)
当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400高さ(mm)45~295
パイプジャッキベース450 タカミヤパイプジャッキベース450タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(6本)
4日以内出荷
エコーバリア タカミヤエコーバリアタカミヤ
64,980税込71,478
1枚
10日以内出荷
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。特性吸音・防水・耐候材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
ブラック11 既製(タ) シヤチハタブラック11 既製(タ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
タルキ止めクランプ タカミヤタルキ止めクランプタカミヤ(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
HCクランプΦ48.6 タカミヤHCクランプΦ48.6タカミヤ(3件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
フランジナット7/16 タカミヤフランジナット7/16タカミヤ
24,980税込27,478
1箱(500個)
4日以内出荷
仕様メッキ済
AXクサビセット タカミヤAXクサビセットタカミヤ
44,980税込49,478
1箱(100個)
4日以内出荷
質量(kg)0.20
W1/2ナット タカミヤW1/2ナットタカミヤ
7,998税込8,798
1箱(150個)
4日以内出荷
表面処理ユニクロ質量(kg)0.02
平ワッシャー タカミヤ平ワッシャータカミヤ
11,980税込13,178
1箱(300個)
4日以内出荷
質量(kg)0.006表面処理ユニクロ
W1/2コーティングナット タカミヤW1/2コーティングナットタカミヤ
13,980税込15,378
1箱(150個)
4日以内出荷
表面処理ユニクロ質量(kg)0.02
ビームセットピン タカミヤビームセットピンタカミヤ
42,980税込47,278
1箱(100個)
4日以内出荷
質量(kg)0.10
ALCアンカー タカミヤALCアンカータカミヤ
38,980税込42,878
1箱(50本)
4日以内出荷
丸型アンカー タカミヤ丸型アンカータカミヤ
34,980税込38,478
1箱(100個)
4日以内出荷
木造住宅等、モルタル塗り現場埋め込み用。
回転ベース タカミヤ回転ベースタカミヤ
32,980税込36,278
1箱(20個)
4日以内出荷
質量(kg)1.7表面処理ユニクロメート
防網ブラケット タカミヤ防網ブラケットタカミヤ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(10本)
4日以内出荷
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。 取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。 スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
AL-SPEEDER専用ホルダー タカミヤAL-SPEEDER専用ホルダータカミヤ
18,980税込20,878
1箱(30個)
4日以内出荷
アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
質量(kg)0.5規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤTOP壁つなぎHⅡ型タカミヤ
21,980税込24,178
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
異径ジョイント タカミヤ異径ジョイントタカミヤ
29,980税込32,978
1箱(30個)
4日以内出荷
質量(kg)0.61
Tキャッチクランプ クイック37 タカミヤTキャッチクランプ クイック37タカミヤ
28,980税込31,878
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
質量(kg)1
T座マルキャッチ タカミヤT座マルキャッチタカミヤ
41,980税込46,178
1箱(20個)
4日以内出荷
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。
質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
Tマルキャッチ タカミヤTマルキャッチタカミヤ
36,980税込40,678
1箱(20個)
4日以内出荷
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付 タカミヤ単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付タカミヤ
29,980税込32,978
1箱(60個)
当日出荷
T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき タカミヤT単クランプ兼用メッキ13Φ穴あきタカミヤ
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら