80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6460 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)400 タイプグリップ付 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード 刃幅(mm)115 トラスコ品番828-7308 適合機種730-6、7、8 材質耐衝撃性プラスチック 質量(g)116
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)300 刃幅(mm)19 トラスコ品番859-2190 材質クロームバナジウム鋼 サイズ19×300mm 硬度HRC54~57
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴 ハンドガード付
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様ハンドガードあり 材質クロムバナジウム鋼、樹脂 タイプ八角胴
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。
材質プラスチック 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
欠品中

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6459 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)290 タイプグリップハンドル付
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,810 税込4,191
8日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)グリップ付スロットタガネ
付属品ハンドガード 全長(mm)240 質量(g)435 刃幅(mm)26 軸(mm)26×7
1本
3,500 税込3,850
90日以内出荷

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 動画あり
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 刃幅(mm)10
1本
3,970 税込4,367
翌日出荷

はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。 材質タガネ部:合金鋼 全長(mm)約220
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長:275mmDEENからタガネドライバーが新登場! 貫通ドライバーの強度の高さに定評の有るDEENの貫通ドライバー。 そのDEENの貫通ドライバーに使われる特殊合金で作成したこのタガネは、抜群の耐久性と切れ味を併せ持ちます。
商品構成単品
1本
2,998 税込3,298
欠品中

強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm)8 全長(mm)275 商品構成単品 軸貫通あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に 打撃数(min-1[回/分])6000 付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本 本体質量(kg)0.94(エアホース含む) 空気消費量(m3/min)0.16 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

仕様ソフトグリップ 種別DT-30 全長(mm)約220 質量(g)270 刃幅(mm)30
1個
1,600 税込1,760
9日以内出荷

仕様ソフトグリップ 種別DT-50 全長(mm)約230 質量(g)310 刃幅(mm)50
1個
1,750 税込1,925
4日以内出荷

仕様ソフトグリップ 種別DT-10 全長(mm)約220 質量(g)220 刃幅(mm)10
1個
1,550 税込1,705
8日以内出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700 仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要 付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番322-2349 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)232×178 空気消費量(m3/min)0.43 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6) 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

PICARD石工たがね DBGM
エコ商品
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 全長(mm)250 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいソフトPVCグリップ!
用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57 サイズ(mm)19×300
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個ほか
41 税込45
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂 アズワン品番65-9262-73
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷


軸径(Φmm)19 全長(mm)305 質量(g)925 先端幅(mm)8 アズワン品番64-7870-93
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷