1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
全長(mm)125
刃幅(mm)6.5
エスコ品番EA572MB-6.5
材質クロムバナジウム鋼
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ
全長(mm)150
主な用途石工作業
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)1860
入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
材質クロムバナジウム鋼
刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。
目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。
ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ
欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に
目地取りタイプ、ヒラタイプ
タイルをはがした後の下地を均す作業に
目地取りタイプ
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に
ヒラタイプ、チスタイプ
内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に
チスタイプ
薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)
刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5
六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容コールドチゼル150・200・250mm(102/150・200・250)、センターポンチ120x10・120x12mm(105/120x10・120x12)、平行ピンポンチ150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8)
質量(g)1665
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×33
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
刃幅(mm)15.9
アズワン品番64-7870-50
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
1本
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
トラスコ品番448-3588
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
刃幅(mm)12.7
アズワン品番64-7870-49
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)205
刃幅(mm)19
アズワン品番64-7870-47
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ホルダー付。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
セット内容●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm、●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm、●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm、●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm
材質クロムバナジウム鋼
アズワン品番64-2229-86
1セット
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ