5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼
寸法L(mm)140/150/170/200
刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)
刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5
六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
関連キーワード