22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)平タガネ
全長(mm)167 刃幅(mm)20 トラスコ品番859-3893 材質構造用鋼
1本
599 税込659
当日出荷

刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハゼット平タガネ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7 認定取得米国認定機関FMRC
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼 寸法L(mm)140/150/170/200 刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。 刃幅(mm)20
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポンチタガネセット
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130 セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5) 刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5 六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
1セット(6パック)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃幅(mm)13 全長(mm)170 トラスコ品番490-8937 質量(g)78 軸長(mm)60
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)