32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6458 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ハゼット平タガネ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6461 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)198 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆平タガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6459 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)290 タイプグリップハンドル付
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆コンクリートタガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6460 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)400 タイプグリップ付 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ(グリップ付)
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 刃幅(mm)10 エスコ品番EA572LB-8 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角8
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 刃幅(mm)15.9 アズワン品番64-7870-50
1本
680 税込748
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 刃幅(mm)12.7 アズワン品番64-7870-49
1本
680 税込748
翌日出荷

用途KFC-20用。 材質/仕上 刃先形状テーパー 適合機種KFC-20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PICARD石工たがね DBGM
エコ商品
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 全長(mm)250 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-4
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-2
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-3
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業金矢
エコ商品
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に 材質機械構造用炭素鋼 S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用チスタガネ
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)13 材質真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アームL型クランプ強力型
エコ商品
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)