13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,680 税込2,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 タイプロング平タガネ
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)300 刃幅(mm)19 トラスコ品番859-2190 材質クロームバナジウム鋼 サイズ19×300mm 硬度HRC54~57
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 タイプ平タガネ
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7 認定取得米国認定機関FMRC
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼 寸法L(mm)140/150/170/200 刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)205 刃幅(mm)19 アズワン品番64-7870-47
1本
770 税込847
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)19 アズワン品番64-7870-51
1本
930 税込1,023
翌日出荷

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。 材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)