空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
付属品受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60854
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20082
1個
¥22
税込¥24
5日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20080
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)22
寸法W(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20081
1個
¥28
税込¥31
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20078
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード24455
1個
¥134
税込¥147
5日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20079
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24693
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)25
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13144
1個
¥145
税込¥160
4日以内出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
材質SUS303
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード24586
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質ポリアセタール(POM)
タキゲンコード60865
1個
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)0.5
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げ生地
タキゲンコード03202
1個
¥27
税込¥30
4日以内出荷
開閉するとせり上がるカム内蔵
取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付
はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。
右型
用途冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
付属品受座・スペーサー2枚
位置(穴)A、B
表面仕上げ鏡面バフ研磨
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24695
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタンが大きく操作が行いやすいです。
全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉
付属品ロッドガイド・スペーサー
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質ポリアセタール
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
関連キーワード