ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器
付属品取付け補助板
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)505
適合板厚(mm)1.6~2.5
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23618
1個
¥3,205
税込¥3,526
4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質黄銅板(C2680R)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
ワンタッチドアに最適です。
フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械
材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード21211
1個
¥876
税込¥964
4日以内出荷
軽量で小型扉に最適です。
ワンタッチで閉扉できます。
スプリングの使用により耐久性に優れています。
用途バス・救急車等の室内用小型扉
材質ポリアミド6(PA6)
標準色アイボリー
タキゲンコード22801
1個
¥327
税込¥360
当日出荷
ワンタッチで施錠します。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21814
1個
¥1,060
税込¥1,166
4日以内出荷
各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受け
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード22697
1個
¥664
税込¥730
4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)
色ブラック
質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
用途計測機器の小扉
材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)70
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)180
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20273
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
軽量扉に最適
ワンタッチで開閉できます。
用途バス・航空機の荷物棚
材質ポリカーボネート(PC)
色アイボリー
適合板厚(mm)20以上
タキゲンコード21403
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタンが大きく操作が行いやすいです。
全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
米国製の頑丈な構造
内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチで閉扉できます。
ラッチが鉄製の為、堅牢です。
米国製の頑丈な構造です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)25
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード20792
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス
材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24469
1個
¥1,191
税込¥1,310
4日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタン操作がソフトに行えます。
CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。
(取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
質量(g)121
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
2段階開閉でオーブンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。
受けの微調整ができます。
用途オーブン・厨房用機器・医療機器
受けは必ず専用のものをご利用ください
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)本体/300、受け/140
表面仕上げ本体/バレル研磨、ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22918
1個
¥2,868
税込¥3,155
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・車両
材質ポリアミド66(PA66)
色アイボリー
タキゲンコード22177
1個
¥975
税込¥1,073
4日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ