621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24387
1個
529 税込582
欠品中

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)135 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21489
1個
2,474 税込2,721
4日以内出荷

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理
1個
3,514 税込3,865
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード03490
1個
2,811 税込3,092
当日出荷

2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造 振動による自然解除がありません。 丸みのある、人に優しいソフトなデザイン 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 動作時に傷が付きにくい樹脂製
用途船舶・車両 材質(本体)ポリアミド66(PA66) 標準色アイボリー 材質(ベース)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)ポリアミド66(PA66) タキゲンコード22146
1個
1,001 税込1,101
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダーキャップ
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
845 税込930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,293 税込1,422
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
691 税込760
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
355 税込391
当日出荷

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)47 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23660
1個
778 税込856
当日出荷

小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理 使用荷重(N)980 タキゲンコード22807
1個
760 税込836
当日出荷

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 鍵違い数同番タイプ 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,277 税込1,405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)73.8 材質(キー)黄銅板(C2801P) 鍵違い数(最大)56通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22147
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)