0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品取付け用ナット
質量(g)47
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00748
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
表面仕上げヘアライン仕上
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解処理
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器
材質ABS樹脂
付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げクロムめっき
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード4689
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
タキゲンコード4685
1個
¥3,835
税込¥4,219
6日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体
付属品取付け用ナット
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04560
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)215
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM8
タキゲンコード00706
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
仕様固定
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)805
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
鍵番号:0200
タキゲンコード2805
1個
¥4,534
税込¥4,987
5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ