配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮
質量(kg)16
本体寸法(mm)80×80×5
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
質量(g)40
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)125
寸法H(mm)34
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
南京錠(C-555)が併用できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
質量(g)990
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
タキゲンコード60028
1個
¥6,297
税込¥6,927
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
タキゲンコード04450
1個
¥2,494
税込¥2,743
当日出荷
ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ABS樹脂
付属品樹脂キャップ・キー2本・受座
材質(レバー部)ABSアロイ
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装
鍵200
タキゲンコード60333
1個
¥5,847
税込¥6,432
当日出荷
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。
20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。
取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)
オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。
従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
次へ