「タキゲン c-209-4」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M10)
用途配分電盤・キュービクル 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき
1個
507 税込558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M5)
用途配分電盤・キュービクル 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g)26 表面仕上げ銅めっき 寸法MM5
1個
355 税込391
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日東工業接地端子
エコ商品
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.08 幅公差±0.80 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M6)
用途配分電盤・キュービクル 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき
1個
292 税込321
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.15 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.10 幅公差±1.00 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)