710件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60925
1個
1,576 税込1,734
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1180 表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドル
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60874
1個
5,171 税込5,688
4日以内出荷


用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 質量(g)840 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60027
1個
5,173 税込5,690
当日出荷

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
5,960 税込6,556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)600 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
7,646 税込8,411
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60215
1個
8,047 税込8,852
4日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,823 税込4,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー) タキゲンコード60900
1個
2,471 税込2,718
当日出荷

1個
112 税込123
4日以内出荷

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-611用スペーサー
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード60865
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用受座
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂 表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,551 税込2,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
1個
1,642 税込1,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
184 税込202
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)1945 適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60752
1個
14,054 税込15,459
4日以内出荷