細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1180
表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂
タキゲンコード60349
1個
¥6,634
税込¥7,297
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。
長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。
非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂
表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60924
1個
¥4,386
税込¥4,825
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状ストレート
材質(本体)C3771B
接続R×PS
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解処理
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60932
1個
¥19,676
税込¥21,644
6日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード60764
1個
¥1,034
税込¥1,137
4日以内出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】5枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】10枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)662
許容荷重(N)412
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22948
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)2540
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)900
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60015
1個
¥6,746
税込¥7,421
当日出荷
規格TAV230タキゲン
部品名称ドアキー
関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(1.86MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB)
図解NoSSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C部品_No.29、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.52、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.57、BSA-662 1062シリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.26、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.26、SSA-V602C キャビン-3部品_No.51、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.29
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード