カテゴリ

  • 機構部品(2,989)
    • ハンドル、取手(739)
    • ロック、鍵、キー(313)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(92)
    • 蝶番(585)
    • グロメット、ゴム足(65)
    • ドアキャッチ(81)
    • 扉・外装部品その他(198)
    • ガススプリング本体(3)
    • ラッチ(203)
  • ねじ・ボルト・釘(133)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 物流用品(28)
  • 防犯用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 建築金物(18)
  • 医療(10)
  • 農具(10)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「タキゲンtakigen」の検索結果

3,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
4日以内出荷
仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック音符くんTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
4日以内出荷
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ双方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック音符くんTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
4日以内出荷
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)茎ササエクリップTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1袋(200個)
4日以内出荷
トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
豆フック TAKIGEN(タキゲン)豆フックTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
4日以内出荷
豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。
用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色
補助パーツ針金 TAKIGEN(タキゲン)補助パーツ針金TAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
4日以内出荷
ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
針金M字フック TAKIGEN(タキゲン)針金M字フックTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1袋(100個)
4日以内出荷
フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1袋(100個)
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒 TAKIGEN(タキゲン)イチゴ玉出し棒TAKIGEN(タキゲン)
139,800税込153,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金TAKIGEN(タキゲン)
32,980税込36,278
1袋(200本)
4日以内出荷
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
パイプ用針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)パイプ用針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
4日以内出荷
ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
雨除けスペーサー TAKIGEN(タキゲン)雨除けスペーサーTAKIGEN(タキゲン)
22,980税込25,278
1袋(50個)
4日以内出荷
ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。
用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン)沈下防止用ワンタッチフランジTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1箱(10脚)ほか
4日以内出荷
パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
茎コーナーガイド TAKIGEN(タキゲン)茎コーナーガイドTAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。
材質樹脂コーティング鉄線寸法(mm)460×364
パープルトンボ TAKIGEN(タキゲン)パープルトンボTAKIGEN(タキゲン)
34,980税込38,478
1箱(500個)
4日以内出荷
刺さりやすく抜けにくいマルチシート押さえです。固く先端が鋭利なため、硬い地面にも刺さります。また回収作業時に折れにくい構造です。
用途マルチシート・防虫ネット・不織布押さえ材質ポリプロピレン耐候性グレード製品質量(g)24
レコード巻きテープ TAKIGEN(タキゲン)レコード巻きテープTAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1箱(5個)
4日以内出荷
30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。シルバー色は害虫忌避効果があります。
用途結束・誘引作業材質ポリエチレン幅(mm)30長さ(m)500
ティーロック TAKIGEN(タキゲン)ティーロックTAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1袋(100個)
4日以内出荷
お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。
用途お茶の被覆作業材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐候性グレード材質(ひも)塩ビコーティング材質(バネ)硬鋼線(SWRH)表面仕上げ【バネ】亜鉛複合皮膜処理
大径グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)大径グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1袋(1000個)
4日以内出荷
上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。
用途ナス科の接ぎ木材質PVC長さ(mm)16内径(Φmm)Φ2.4×2.7
クキサポートアーム用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアーム用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
4日以内出荷
Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
材質ポリ塩化ビニル
呼接ぎ用クリップ TAKIGEN(タキゲン)呼接ぎ用クリップTAKIGEN(タキゲン)
32,980税込36,278
1袋(3000個)
4日以内出荷
ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン)ベリーチョッパーTAKIGEN(タキゲン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
4日以内出荷
イチゴ狩り用の簡易収穫ハサミです。来園者が収穫する際に使用することで、果梗のダメージを軽減します。使い捨てのため、洗浄・消毒の手間がありません。
用途イチゴの収穫材質紙パウダー、ポリオレフィン標準色ホワイト
虫ロック ロールタイプ TAKIGEN(タキゲン)虫ロック ロールタイプTAKIGEN(タキゲン)
58,980税込64,878
1箱(4巻)
5日以内出荷
ロールタイプの捕虫シートです。ロールになっているため、広範囲に設置できます。小さく切って使用することもできます。作物の10~30cm上へ紐を取付け、ホッチキスで付けて使用してください。
用途捕虫材質長さ(m)120
チューブセパレーター 1パック 10個入 TAKIGEN(タキゲン)チューブセパレーター 1パック 10個入TAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1パック(10個)
6日以内出荷
ベット柵などに固定することで、患者様付近の混乱したチューブ状態を整理できます。三方活栓の落下にも耐えられる保持力です。金属不使用でMRIなどにも使用可能です。面ファスナーによる固定で工具不要です。面ファスナーには粘着材が付いているため、そのまま使用できます。長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活及びチューブを交換する際に同時交換して下さい。推奨チューブの外径はΦ2-3mmです。それ以外のサイズの使用は十分な検証を行い判断してください。※長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活栓及びチューブを交換する際に同時交換してください。
材質【硬質スポンジ】PE(ポリエチレン)【補強パーツ】PE(ポリエチレン)【面ファスナー】ポリエステル寸法(mm)50×30×22アズワン品番69-5793-39
90°ストッパー TAKIGEN(タキゲン)90°ストッパーTAKIGEN(タキゲン)
20,138税込22,152
1個
4日以内出荷
扉を開くと自動でロックします。 ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3370表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
面会者シール(黄色/子犬 TAKIGEN(タキゲン)面会者シール(黄色/子犬TAKIGEN(タキゲン)
3,298税込3,628
1袋(1000枚)
10日以内出荷
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
6,986税込7,685
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
12,352税込13,587
1個
当日出荷
グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイトTAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
7日以内出荷
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
扉の確実な密閉抜群の保温・保冷効果必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)農ビバンドTAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1巻
4日以内出荷
バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
PVCバインダー TAKIGEN(タキゲン)PVCバインダーTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。
用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
接木用カッター TAKIGEN(タキゲン)接木用カッターTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
苗木カット治具 TAKIGEN(タキゲン)苗木カット治具TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途接ぎ木材質ポリフェニレンサルファド(PPS)厚さ(mm)10縦(mm)35横(mm)38
茎ササエさん TAKIGEN(タキゲン)茎ササエさんTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1袋(200本)ほか
4日以内出荷
仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。
用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
ツマミ付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)ツマミ付グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1袋(1000個)
4日以内出荷
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ LTAKIGEN(タキゲン)
4,698税込5,168
1袋(1000個)
6日以内出荷
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
接ぎ木ガイドカッター(替刃) TAKIGEN(タキゲン)接ぎ木ガイドカッター(替刃)TAKIGEN(タキゲン)
3,098税込3,408
1袋(10枚)
5日以内出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
接ぎ木ガイドカッター(本体) TAKIGEN(タキゲン)接ぎ木ガイドカッター(本体)TAKIGEN(タキゲン)
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木付属品【替刃】5枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
クキサポート専用棒 TAKIGEN(タキゲン)クキサポート専用棒TAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
4日以内出荷
CP-610-Bは耐薬品性に強い材料を使用しているため、消毒し、再利用できます。
用途苗の転倒防止材質ポリプロピレン(PP)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら