サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)3600
寸法H(mm)50
寸法t(mm)1.25
寸法D(mm)114
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)182
寸法W(mm)198
寸法H1(mm)192
寸法d1(Φmm)61
寸法d2(Φmm)74
寸法H2(mm)171
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
サイズ前高130
全長(mm)4000
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)144
寸法D(mm)115
寸法W(mm)96
寸法d2(Φmm)61
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)151
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
サイズ105
仕様パッチン式
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)150
寸法H(mm)84.6
寸法d(mm)61
寸法D(mm)115.4
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)70
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
関連キーワード
1
2
次へ