サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)3600
寸法H(mm)50
寸法t(mm)1.25
寸法D(mm)114
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ前高130
全長(mm)4000
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)182
寸法W(mm)198
寸法H1(mm)192
寸法d1(Φmm)61
寸法d2(Φmm)74
寸法H2(mm)171
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ105
仕様パッチン式
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)150
寸法H(mm)84.6
寸法d(mm)61
寸法D(mm)115.4
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)70
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
種類エルボ
分類たて系列部材
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
関連キーワード