押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)116
色黒
直径(Φmm)最大26.4
質量(g)90(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
コード431936
保証期間購入から1年間
落下距離(m)1(試験)
最大光度(cd)5000
アズワン品番65-2079-80
LED寿命(時間)約50000
明るさ(Lm)1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)
照射距離(m)最大140
カテゴリーLEDハンディライト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途防浸
全長(mm)135
材質本体:アルミ
仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番818-5711
質量(g)159
全光束(Lm)602
保護等級IPX7
連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)38
点灯時間最大/16時間(弱モード)
電球の種類LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)125
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320
使用電球LED
電球の種類LED
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)155
材質本体:アルミ
色黒
トラスコ品番855-7498
質量(g)153
全光束(Lm)375
保護等級IPX4
外径(mm)30
明るさ(Lm)375
2018年トラスコ掲載ページ7 1041
電球の種類LED
最大点灯時間19時間
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
トラスコ品番251-3073
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)138
色黒
電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
保護等級IPX8
外径(mm)32
明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱)
照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱)
最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池×1
明るさ(Lm)最大2000
長さ(mm)162
防塵防水性能IP68
LEDLUMINUS SST40×1
充電方式Type-C充電式
照射距離(m)最大498
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)62013
奥行(mm)40
質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)
モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
色ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)158
奥行(mm)33
電源充電式
本体質量(g)172
充電時間(時間)6
明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)最大:100(ハイモード時)
耐衝撃1m
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップ
トラスコ品番244-0863
全長(mm)130
色ブラック
本体質量(g)約175(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ37×130
使用電池単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番65-1955-11
照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
充電式。
外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。
IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
付属の充電池もしくは乾電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
電池が切れても繰り返し使える充電式。スマホの充電も可能です!
1200ルーメンで200m先まで明るく照らします!
ボディは航空機グレードのアルミニウム使用
長さ(mm)198
幅(mm)49
質量(kg)0.267
色ブラック
奥行(mm)49
公称電圧(V)(充電池)3.7
使用電池単3形乾電池6本
バッテリー容量(mAh)4800
明るさ(Lm)1200(ハイモード時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)200(ハイモード時)
定格入力(充電池)5VaA
最大点灯時間15時間(ローモード使用時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)125
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320(強)15(弱)
使用電球LED
点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類LED
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
仕様タクティカルスイッチ
トラスコ品番490-3854
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)147
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320
レンズTIR(特殊集光レンズ)
使用電球LED
点灯時間13時間
電球の種類LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
付属品USB-C充電ケーブル
トラスコ品番692-9892
幅(mm)32
全長(mm)135
高さ(mm)25
奥行(mm)135
明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)
最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール)
IPX8の完全防水仕様
ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用
ズーム調整機能付き
電球の種類LED
使用電池単四×3本
明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30
全長(mm)125
特殊用途防水
防水性IPX8
材質ポリアミド/ステンレススチール
直径(Φmm)35
質量(g)160
連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100
電球CREE XPE
点灯方式強/中/弱
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5000
材質アルミニウム
幅(mm)43
全長(mm)114
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)142
点灯時間(時間)23.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5002
材質アルミニウム
幅(mm)40
全長(mm)112
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
照射距離(m)78
点灯時間(時間)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)88
2018年トラスコ掲載ページ7 1024
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト
通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています
色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED
使用電池単三アルカリ電池×1(付属)
明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4
全長(mm)110
防水性IPX8
材質アルミニウム
質量(g)79
直径(Φmm)25
点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅
連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100
色温度(K)6500
色(本体)ブラック
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード