430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様両面表示 トラスコ品番666-8573 材質/仕上PVC 質量(g)8 取付穴数1 縦(mm)120 横(mm)70 取付け方法吊り下げ 表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁 取付穴径(mm)10
1枚
619 税込681
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本 引張強度22.7kg 寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番148-7331 質量(g)68 印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所屋内
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番474-7038 寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
25,980 税込28,578
当日出荷

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

バルブ関係標識
材質ポリプロピレン 仕様3.5mmΦ金ハトメ 付属品針金 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 仕様マグネット両端ハトメ付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本 縦(mm)146 横(mm)76.2
1セット(25枚)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社ワンタッチタグ
取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 寸法(mm)275×60
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DANGER PVT-98
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番148-7332 質量(g)51 印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK 使用場所屋内
1袋(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷


J2719 タグアウト用ライフタグロール セーフラン安全用品 動画あり
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト 材質【タグ】PP【化粧箱】紙 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)(タグ)145×75 内容1巻(200枚) 対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。 表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。 耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-9699 材質/仕上PVC 質量(g)1000 取付穴数2 縦(mm)350 横(mm)400 取付け方法ビス止め 表示内容TAG STATION
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 トラスコ品番664-8039 材質/仕上PVC、マグネット 質量(g)46 縦(mm)125 横(mm)95 取付け方法マグネット固定
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ
用途ロックアウト、タグアウト 仕様英語版 材質ステンレス、アルミ 寸法(mm)約178×73 質量(g)約160 使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 付属品キー2本 セット内容短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ) 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 吊径(mm)Φ6 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 セット内容絶縁短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm アズワン品番65-9336-34
1枚
395 税込435
翌日出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。
用途ロックアウト、タグアウト。 材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス 寸法(mm)110×110x H155 質量(g)約900
1個
7,698 税込8,468
欠品中

セーフラン安全用品ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 高さ(mm)ツルX:76 材質(本体)ABS 質量(g)120.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 レッド 高さ(mm)ツルX:38 材質(本体)ABS 質量(g)100.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管
仕様種類 = ロックアウトバッグ色 = 黄ロックの数 = 6材質 = 1000デニールポリエステル生地ロックシャックル最大径 = 8mm併用可能製品 = ロックアウト用途リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。特長と利点. <ul> <li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です </li> <li>高さ 40 mm 、幅 343 mm </li> <li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます </li> <li>カスタマイズされたラベルが付属します </li> </ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 </li> <li>ねじ x 4 本 </li> <li><PVC スリーブ x 4 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷