カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む

「タグ密閉式引火点」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タグ密閉式引火点試験器 ケニスタグ密閉式引火点試験器ケニス
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅寸法(mm)150×150×320質量(kg)8加熱方式電気式(AC100V・300W)
YUNISOL H 日本油化工業YUNISOL H日本油化工業
13,980税込15,378
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)65(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.903(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類反応中性危険物の性状非水溶性
DESTOL-FⅡ 日本油化工業DESTOL-FⅡ日本油化工業
45,980税込50,578
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サーモニックスEP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)サーモニックスEPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
319,800税込351,780
1缶(180kg)
8日以内出荷
灰黒色引火点(℃)≧200(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.9(15℃)外観バター状危険物の類別非危険物
YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業YUNIC 600S-Ⅱ日本油化工業
38,980税込42,878
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
YUNIC 700LS 日本油化工業YUNIC 700LS日本油化工業
29,980税込32,978
1缶(18L)ほか
翌々日出荷
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明主成分脂肪酸、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.86(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)5.1(50℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら